Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
Artikel-Nr.:
     4502-44P6479
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-115/000-037
EAN/GTIN:
     4045454462017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Federleiste, 769-115/000-037, WAGO 1-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 15-polig, Kodiernase, 4,00 mm², grau/grün-gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,99347*
€ 8,95347*
10
€ 5,46*
ab € 7,441*
€ 9,481*
10
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,67*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,119*
€ 10,349*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,46*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1615
ab € 48,3215*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-436
ab € 6,352*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.