Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 12.5 mm, 0,08-4,0 mm², 32 A, Käfigklemme, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 12.5 mm, 0,08-4,0 mm², 32 A, Käfigklemme, grau
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 12.5 mm, 0,08-4,0 mm², 32 A, Käfigklemme, grau
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 12.5 mm, 0,08-4,0 mm², 32 A, Käfigklemme, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44P5039
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-3261
EAN/GTIN:
     4055143494960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 745-3261, WAGO Leiterplattenklemme, 4 mm², Rastermaß: 12,5 mm, 11-polig, Käfigzugfeder, 4,00 mm², grau. Features * Klemmleisten mit schraubendreherbetätigtem Käfigzugfederanschluss * Platzsparende Anordnung der Klemmenleisten bei Hintereinanderschaltung * Doppelte Lötstifte für hohe mechanische Stabilität * Integrierter Prüfhahn
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
131.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
23 mm
Kontaktabstand:
RM 12,5/10
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
11-polig
Rastermaß:
12.5 mm
Tiefe:
19.4 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 3,92187*
€ 5,33187*
12
€ 5,46*
ab € 4,185*
€ 5,665*
12
Frei Haus
ab € 4,28834*
€ 5,75834*
19 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 4,5772*
€ 6,0272*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.