| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44P4846 Herst.-Nr.: 741-906 EAN/GTIN: 4017332349048 |
| | |
|
| | |
| Abschlussplatte, 741-906, Wago Abschlussplatte anrastbar 1,5 mm dick mit Befestigungsflansch grau Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Anschlussklemme | Zubehörart: | Abschlussplatte | Ursprungsland: | CH | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,42* | € 6,70* | | | | | | 20 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,457* | € 7,387* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 5,80* | € 8,30* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 6,32* | € 9,03* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,45* | ab € 6,34* | € 9,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 670,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|