Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 15-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 722-245/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 15-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 722-245/031-000
Buchsenleiste, 15-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 722-245/031-000
Buchsenleiste, 15-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 722-245/031-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P3030
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-245/031-000
EAN/GTIN:
     4050821005193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, 722-245/031-000, Wago Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastnasen für durchgeführte Montage xxxx
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
hellgrau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, wago federleiste, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,39068*
€ 5,59068*
25
€ 5,46*
ab € 4,6632*
€ 5,8632*
25
Frei Haus
ab € 4,8748*
€ 6,0948*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,1117*
€ 6,3317*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,68*
€ 9,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-194
ab € 4,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 16,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.