| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7933805 Herst.-Nr.: 722-245/031-000 EAN/GTIN: 4050821005193 |
| |
|
| | |
| THT-Federleiste; abgewinkelt; Rastermaß 5 mm; 15-polig; 100% fehlsteckgeschützt; Befestigungflansch; Lötstift 0,6 x 1,0 mm; lichtgrau Verbindungsart: flexibler Leiterplattenverbinder, Gehäusefarbe: grau, Bemessungsspannung: 320 V, Polzahl: 15, Kontaktausführung: Stift, Betriebstemperatur: -60...85 °C, Befestigungsart: löten, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Bemessungsstoßspannung: 4 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Lötanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Zinn, Überspannungskategorie: III, Verschmutzungsgrad: 2, Länge des Pins: 5 mm, Rastermaß der Anschlüsse: 5 mm, Anzahl der Steckkontaktreihen: 1, Art der Banderolierung: ohne, Geeignet für Leiterplattendicke: 1,5 mm, Rastermaß der Kontakte: 5 mm, Steckverbinderausführung: freier Steckverbinder, Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Winkel Leiterplatte/Kontakt: 0°/180° (horizontal), Art der Leiterplattenbefestigung: Anschlusskontakt, Bemessungsstrom In: 12 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 722-245/031-000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 4,38068* | € 5,57068* | | | | | | | | 25 | | € 5,46* | ab € 4,6832* | € 5,8032* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 4,8948* | € 5,9948* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 5,1117* | € 6,2817* | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 4,45* | ab € 5,1468* | € 6,3268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 157,0425* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|