Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 713-1105/107-000/036-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 713-1105/107-000/036-000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 713-1105/107-000/036-000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 713-1105/107-000/036-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P1883
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1105/107-000/036-000
EAN/GTIN:
     4055143456623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
federleiste
Federleiste mit Schraubflanschen und Zugentlastungsplatte 5x2-polig Rastermaß 3,5 mm schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federzuganschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,60741*
€ 5,74741*
25
Frei Haus
ab € 4,882*
€ 6,012*
25
Frei Haus
ab € 5,1016*
€ 6,2516*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,3392*
€ 6,5592*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,005*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-130
ab € 9,30075*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.