Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 20, weiß, Push-in-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlussklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 20, weiß, Push-in-Draht
Netzanschlussklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 20, weiß, Push-in-Draht
Netzanschlussklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 20, weiß, Push-in-Draht
Netzanschlussklemme, 4-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 20, weiß, Push-in-Draht
Artikel-Nr.:
     4502-44P1579
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     294-5414
EAN/GTIN:
     4050821098577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemmen wago
leuchtenklemme
Verbinder, 294-5414, WAGO Leuchtenanschlussklemme, Drücker extern, mit PE-Schraubkontakt, 4-polig, Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter, Installation-Seite: für alle Leiterarten, Maximum 2,5 mm², Umgebungstemperatur Maximum 85 °C (T85), 2,50 mm², weiß. Features * Universelle Leiteranschlussmöglichkeit (AWG, metrisch) * Untenliegender Drittanschluss auf der internen Anschlussseite * Nachträglich anrastbare Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
20
Ausführung:
Netzanschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-14
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
4-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,7475*
€ 0,8975*
500
Frei Haus
ab € 0,749*
€ 0,899*
500
Frei Haus
ab € 0,75636*
€ 0,90636*
19 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,7907*
€ 0,9507*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
294-370
ab € 164,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
294-375
ab € 163,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
294-384
ab € 11,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-294
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.