Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 25, weiß, Push-in-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzanschlussklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 25, weiß, Push-in-Draht
Netzanschlussklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 25, weiß, Push-in-Draht
Netzanschlussklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 25, weiß, Push-in-Draht
Netzanschlussklemme, 5-polig, 0,5-2,5 mm², Klemmstellen: 25, weiß, Push-in-Draht
Artikel-Nr.:
     4502-44P1507
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     294-4315
EAN/GTIN:
     4050821097969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
leuchtenklemmen wago
leuchtenklemme
Verbinder, 294-4315, WAGO Leuchtenanschlussklemme, Drücker extern, mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt, L3-L2-L1-PE-N, 5-polig, Leuchtenseite: für eindrähtige Leiter, Installation-Seite: für alle Leiterarten, Maximum 2,5 mm², Umgebungstemperatur Maximum 85 °C (T85), 2,50 mm², weiß. Features * Universelle Leiteranschlussmöglichkeit (AWG, metrisch) * Untenliegender Drittanschluss auf der internen Anschlussseite * Nachträglich anrastbare Zugentlastung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
25
Ausführung:
Netzanschlussklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-14
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
0,5-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,91628*
€ 1,09628*
250
Frei Haus
ab € 0,918*
€ 1,098*
250
Frei Haus
ab € 0,92708*
€ 1,10708*
19 Tage
unbekannt
250
€ 5,90*
ab € 0,9647*
€ 1,1547*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
206-294
ab € 11,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
294-370
ab € 162,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
294-375
ab € 161,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
294-384
ab € 11,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.