Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 25-95 mm², 1-polig, 232 A, 12 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 25-95 mm², 1-polig, 232 A, 12 kV
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 25-95 mm², 1-polig, 232 A, 12 kV
Artikel-Nr.:
     4502-44P1230
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-181
EAN/GTIN:
     4055143583930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Reihenklemme, 285-181, WAGO 2-Leiter-Durchgangsklemme mit Befestigungsflanschen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4 bis 4/0
Bemessungsspannung:
1500 V
Bemessungsstoßspannung:
12 kV
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Höhe:
108 mm
Länge:
145 mm
Leiterquerschnitt:
25-95 mm²
Nennstrom:
232 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.272 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 14,22*
€ 18,37*
5
€ 5,46*
ab € 15,028*
€ 19,278*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 15,2783*
€ 19,5283*
5
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 19,66*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 16,37*
€ 22,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-413
ab € 0,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-002
ab € 33,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-005
ab € 33,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-024
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-424
ab € 0,258*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-425
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-175
ab € 6,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-414
ab € 0,1452*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.