Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Sicherungsklemme, 2-polig, 0,2-6,0 mm², 250 V, 10 A, 282-128/281-417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Sicherungsklemme, 2-polig, 0,2-6,0 mm², 250 V, 10 A, 282-128/281-417
2-Leiter-Sicherungsklemme, 2-polig, 0,2-6,0 mm², 250 V, 10 A, 282-128/281-417
2-Leiter-Sicherungsklemme, 2-polig, 0,2-6,0 mm², 250 V, 10 A, 282-128/281-417
Artikel-Nr.:
     4502-44P0990
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-128/281-417
EAN/GTIN:
     4050821110330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
2-Leiter-Sicherungsklemme, 282-128/281-417, Wago 2-Leiter-Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsätze mit Glimmlampe AC 250 V/DC 220 V ¼'x1¼' grau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Anschluss:
Zugfederanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Sicherungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 10
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
6000 V
Breite:
13 mm
Farbe:
grau
Höhe:
62 mm
Länge:
56.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-6,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Sicherungsklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 6,435*
€ 7,975*
30 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 6,91417*
€ 8,56417*
19 Tage
unbekannt
40
€ 5,90*
ab € 7,1695*
€ 8,8895*
40
€ 5,95*
ab € 7,42555*
€ 9,16555*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.