| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44P0234 Herst.-Nr.: 272-537 EAN/GTIN: 4017332271721 |
| | |
|
| | |
| Zugentlastungsoberteil, 272-537, Wago Zugentlastungsoberteil für max. 2 Mantel-/Schlauchleitungen 2-polig weiß Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Netzanschlussklemme | Zubehörart: | Zugentlastung | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,269* | € 0,319* | | | | | 22 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,27249* | € 0,32249* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,2798* | € 0,3298* | | | | | 20 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,2841* | € 0,3341* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,45* | € 0,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|