Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung, M25, Kunststoff, schwarz, (L) 28.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellrohrverschraubung, M25, Kunststoff, schwarz, (L) 28.1 mm
Wellrohrverschraubung, M25, Kunststoff, schwarz, (L) 28.1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-44F8850
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     11300009961
EAN/GTIN:
     4099891200114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
wellrohrverschraubung m25
wellrohrverschraubung
Gewindeadapter, 11300009961, HARTING Gewindeadapter, M25, Material (Kabelverschraubungs): Thermoplastisch.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
M25
Länge:
28.1 mm
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03833 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 14,72*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,79*
€ 15,45*
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 27,77*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.