Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09990000907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 09990000907
HARTING 09990000907
Artikel-Nr.:
     4502-44F8584
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000907
EAN/GTIN:
     4099891379223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Hydraulikstanze
Blechlocher für Hydraulikstanze, max. Blechstärke (unlegierter Baustahl): 2,0 mm Blechlocher für Hydraulikstanze, max. Blechstärke (unlegierter Baustahl): 2,0 mm Die technischen Merkmale von 09990000907 von Harting im Überblick * Bezeichnung Han 3A Stanzset * Produkttypbezeichnung Han 3A Stanzset
Weitere Informationen:
Lochung:
Rechteckig
Schneidkapazität:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.794 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 340,64*
€ 355,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 424,95*
€ 498,21*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 471,96*
€ 552,21*
1
€ 5,90*
ab € 582,19*
€ 736,50*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,21*
€ 657,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,80*
€ 651,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,88*
€ 594,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,51*
€ 583,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,96*
€ 561,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.