Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09990000903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HARTING 09990000903
HARTING 09990000903
Artikel-Nr.:
     4502-44F8580
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000903
EAN/GTIN:
     4099891379186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Han-Eco
Blechlocher für Hydraulikstanze, max. Blechstärke (unlegierter Baustahl): 2,0 mm Blechlocher für Hydraulikstanze, max. Blechstärke (unlegierter Baustahl): 2,0 mm Die technischen Merkmale von 09990000903 von Harting im Überblick * Bezeichnung Han 10B / Han-Eco 10B Stanzset * Produkttypbezeichnung Han 10B / Han-Eco 10B Stanzset
Weitere Informationen:
Lochung:
Rechteckig
Schneidkapazität:
2 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.945 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting han-eco, han eco, han-eco 10b
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 837,04*
€ 854,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1.049,39*
€ 1.128,65*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 1.151,73*
€ 1.223,70*
1
€ 5,90*
ab € 1.439,29*
€ 1.673,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.223,70*
€ 1.456,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.215,55*
€ 1.446,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,57*
€ 1.410,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,41*
€ 1.388,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,73*
€ 1.370,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.