Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher Set, 1/4 Zoll, 09990000840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmomentschraubendreher Set, 1/4 Zoll, 09990000840
Drehmomentschraubendreher Set, 1/4 Zoll, 09990000840
Artikel-Nr.:
     4502-44F8534
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000840
EAN/GTIN:
     4099891374082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmoment-Set, 09990000840, Harting Drehmoment-Set, für Führungsstifte und -buchsen, Drehmoment: 0,5 Nm, inkl. 1/4" Bit.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
1/4 Zoll
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 120,68*
€ 148,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 120,47*
€ 148,44*
Frei Haus
ab € 125,66*
€ 158,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,68*
€ 143,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.