Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher, PH1, PH2, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, Phillips/Schl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehmomentschraubendreher, PH1, PH2, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, Phillips/Schl
Drehmomentschraubendreher, PH1, PH2, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, Phillips/Schl
Artikel-Nr.:
     4502-44F8530
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000836
EAN/GTIN:
     4099891374075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
Han VDE Schraubendreher-Set, 09990000836, Harting Han VDE Schraubendreher-Set, das Standard-Set.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH1, PH2, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.358 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
Frei Haus
ab € 49,81*
€ 64,91*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 49,79*
€ 64,94*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 67,54*
€ 95,04*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 137,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,91*
€ 77,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,50*
€ 75,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,25*
€ 68,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,96*
€ 66,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,81*
€ 59,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 49,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiha
320NK6
ab € 18,43*
Ähnlich
Wiha
3201K6
ab € 24,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.