Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschraubendreher Set, PH0, PH1, PH2, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, T10, T15, T20,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drehmomentschraubendreher Set, PH0, PH1, PH2, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, T10, T15, T20,
Drehmomentschraubendreher Set, PH0, PH1, PH2, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, T10, T15, T20,
Artikel-Nr.:
     4502-44F8528
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09990000834
EAN/GTIN:
     4099891374051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher Satz
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
Drehmomentindikator Satz
Drehmomentschraubendreher Satz
Drehmoment-Set, 09990000834, Harting Drehmoment-Set, für Leistungskontakt, inkl. Wechselklingen (SW 2,0 + SW 2,5 + PH2), + verschiedene Bits, + Adapterklinge, Drehmoment: 1-5 Nm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehmomentschraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH0, PH1, PH2, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, T10, T15, T20, 4,5 mm, 5,
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz/Sechskant/TORX
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 228,91*
€ 277,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,97*
€ 277,03*
€ 5,90*
ab € 313,68*
€ 405,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,01*
€ 329,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 271,89*
€ 323,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,38*
€ 311,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 249,40*
€ 296,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 228,91*
€ 272,40
pro Packung
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.