| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8527 Herst.-Nr.: 09990000833 EAN/GTIN: 4099891374044 |
| | |
|
| | |
| Drehmoment-Set, 09990000833, Harting Drehmoment-Set, für Hochstrom-Axialkontakt, inkl. Wechselklingen (SW 4,0 + SW 5,0), Drehmoment: 5-14 Nm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehmomentschraubendreher Set | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 4 mm, 5 mm | Spitzentyp: | Sechskant | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.4499 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,70* | € 358,96* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 306,98* | € 358,98* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 415,98* | € 535,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 466,64* | € 557,85* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,24* | € 569,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|