| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F8443 Herst.-Nr.: 09990000372 EAN/GTIN: 4099891384784 |
| | |
|
| | |
| Innensechskant für Axialklemmschraube, Adapter 3/8, SW 8 (z. B. Han® HC Modular 650) Innensechskant für Axialklemmschraube, Adapter 3/8", SW 8 (z. B. Han® HC Modular 650) Die technischen Merkmale von 09990000372 von Harting im Überblick * Bezeichnung Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW8 * Produkttypbezeichnung Sechskant-Schraubendreher-Einsatz SW8 Weitere Informationen: | | Antrieb: | 3/8 Zoll | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0837 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, innensechskant-schraubendreher 8mm, inbus schraubendreher, sechskant-steckschlüsseleinsatz 8mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Knarre, Ratsche, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,06* | € 28,07* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 27,06* | € 37,03* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 41,41* | € 69,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|