Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, edelmetall, 09060007472


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, edelmetall, 09060007472
Buchsenkontakt, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, edelmetall, 09060007472
Artikel-Nr.:
     4502-44F712
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060007472
EAN/GTIN:
     4099889658507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Buchsenkontakt, 09060007472, Harting Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,5 - 1,5 mm², AWG 20 - 16
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
1,6-2,8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
vernickelt
Kontaktoberfläche:
edelmetall
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,83*
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 0,47*
€ 0,84*
1
€ 5,46*
ab € 46,56*
€ 58,24*
1
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 59,36*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 58,54*
€ 70,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,23416* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.