Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federcrimpkontakt 0,5-1,5qmm 09060007472


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federcrimpkontakt 0,5-1,5qmm 09060007472
Federcrimpkontakt 0,5-1,5qmm 09060007472
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-11251101
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09060007472
EAN/GTIN:
     5713140009608
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker f

Federcrimpkontakt 0,5-1,5qmm 09060007472

Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,5...1,5 mm², AWG 20 ... AWG 16
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
3,5 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 46,64*
€ 61,73*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 47,58*
€ 62,68*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,9415*
€ 65,8515*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,73*
€ 73,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 50,16*
€ 59,69
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 49,10*
€ 58,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 47,07*
€ 56,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 46,64*
€ 55,50
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,18656* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.