Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 09670007576


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 09670007576
Stiftkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 09670007576
Artikel-Nr.:
     4502-44F6711
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670007576
EAN/GTIN:
     4099889658064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09670007576, Harting Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0.09 - 0.25 mm², AWG 28 - 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,09-0,25 mm²
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting, crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2574*
€ 0,3474*
100
€ 5,46*
ab € 0,2591*
€ 0,3491*
2 Tage
285
100
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,38*
100
Frei Haus
ab € 0,2931*
€ 0,3931*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,96*
Zubehör
Harting
09990000501
ab € 485,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.