Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 09670007167


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 09670007167
Stiftkontakt, 0,09-0,25 mm², AWG 28-24, Crimpanschluss, vergoldet, 09670007167
Artikel-Nr.:
     4502-44F6690
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09670007167
EAN/GTIN:
     4099889657852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Farbreiter
Stiftkontakt, 09670007167, Harting Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0.09 - 0.25 mm², AWG 28 - 24
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-24
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,09-0,25 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10167 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Farbsignale, Kunststoffsignale, Signalreiter, Stecksignal, Kontaktstift, harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,23*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,25*
20 Tage
nicht lagernd
50000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30886*
€ 0,33886*
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2921*
€ 0,3821*
Lager 4502
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,3283*
€ 0,4283*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4283*
€ 0,50968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3683*
€ 0,43828
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3583*
€ 0,42638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3283*
€ 0,39068
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000171
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.