| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F4729 Herst.-Nr.: 09458510001 EAN/GTIN: 4099889826593 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappenset, für Artikelnummer 09 45 851 0000 Schutzkappenset, für Artikelnummer 09 45 851 0000 Die technischen Merkmale von 09458510001 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung RJI Outlet Schutzkappenset * Bezeichnung RJI Outlet Schutzkappenset Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Geeignet für: | DIN-Schienen-Adapter | Zubehörart: | Schutzkappen-Set | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00835 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,34* | € 2,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,35* | € 2,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,366* | € 2,106* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,47* | € 2,27* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 1,54* | € 2,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|