Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, SMD, 09455511100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, SMD, 09455511100
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, SMD, 09455511100
Artikel-Nr.:
     4502-44F4215
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455511100
EAN/GTIN:
     4099889822281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
Geräteseitiger steckverbinder, 09455511100, Harting Buchse, RJ45, Gewinkelt, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌1.5 A, Kontakte: 8
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5
Montage:
SMD
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00527 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj-45 kupplung harting, rj-45 kupplung, rj45 steckverbinder ip20, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
130
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 1,56*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,62*
€ 2,58*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,59*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,62*
9 Tage
nicht lagernd
120
pro Stück
€ 25,00*
ab € 1,95*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 45 151 1100
ab € 5,57*
Sonstiges
Harting
09 45 151 1520
ab € 5,81*
Sonstiges
Harting
09 45 151 1560
ab € 9,42*
Sonstiges
Harting
09 45 151 1561
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.