| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F4153 Herst.-Nr.: 09455450043 EAN/GTIN: 4099889826302 |
| | |
|
| | |
| HARTING PushPull HARTING PushPull Die technischen Merkmale von 09455450043 von Harting im Überblick * Schutzart (IP, montiert) IP67 - IP65 * Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal) * Werkstoff des Gehäuses Kunststoff * Verriegelung vorhanden Ja * Produkttypbezeichnung PushPull V4, compact housing w/o clip * min. Umgebungstemperatur -40 °C * min. Betriebstemperatur -40 °C * max. Betriebstemperatur 70 °C * max. Umgebungstemperatur 70 °C * Art der Verriegelung Push Pull * Bezeichnung PushPull V4, compact housing w/o clip * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Geeignet für: | Push-Pull Steckverbinder | Montage: | Panelmontage | Zubehörart: | Anbaugehäuse mit Dichtung | Ursprungsland: | RO | Gewicht: | 0.00313 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Kabelsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,58* | € 1,99* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,64* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,04* | € 4,47* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,81* | € 4,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|