| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1739593 Herst.-Nr.: 09455450043 EAN/GTIN: 5059039158386 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = PushPull RJ45-Jacks Serie = HARTING PushPull
Anbaugehäuse mit HARTING PushPull-Technologie Kompakte, platzsparende Bauweise für die Geräteintegration von RJ45-, USB-, Signal- oder Stromversorgungs-Leiterplattenbuchsen Hohe Packungsdichte (Abstand 27 x 21 mm) Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | PushPull RJ45-Jacks | Serie: | HARTING PushPull |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1739593, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Kompakt Leistungssteckverbinder Zubehör, HARTING, 09455450043, Connectors, Power Connectors, Compact Power Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,59* | € 2,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,82* | € 2,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,89* | € 4,38* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,90* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|