| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F2450 Herst.-Nr.: 09300009991 EAN/GTIN: 4099889779684 |
| | |
|
| | |
| Flanschdichtung, Baugröße: 06 B, NBR, schwarz Flanschdichtung, Baugröße: 06 B, NBR, schwarz Die technischen Merkmale von 09300009991 von Harting im Überblick * Bezeichnung Han 6 B FLANSCHGUMMIDICHTG. * Produkttypbezeichnung Han 6 B FLANSCHGUMMIDICHTG. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flanschverbindung | Zubehörart: | Flanschdichtung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0026 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 0,519* | € 0,749* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,5224* | € 0,7524* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,54322* | € 0,76322* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,55* | € 0,78* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,60* | € 0,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|