Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriege


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriege
Tüllengehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, PG11, abgewinkelt, Längsbügelverriege
Artikel-Nr.:
     4502-44F2044
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200031643
EAN/GTIN:
     4099889748253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Haube, 09200031643, HARTING Haube mit geklebter Dichtung, einfachem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
PG11, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0861 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,78*
€ 6,43*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 7,15*
1
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 12,38*
10
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 13,30*
3 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 6,29*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05200031642
ab € 9,14*
Ähnlich
Harting
19 20 003 1643
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.