Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 3A Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung, 1xM16 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 3A Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung, 1xM16 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Han 3A Tüllengehäuse mit eingeklebter Dichtung, 1xM16 seitlicher Kabelabgang, für 1 Bügel (am Unterteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112675
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05200031642
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Harting Han 3A Tüllengehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: für 1 Bügel (am Unterteil)
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP44
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Werkstoff Gehäuse:
Zink Druckguss (GD-Zn)
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Tüllengehäuse
Serie:
für 1 Bügel (am Unterteil)
Baugröße:
Han 3A
Verriegelungssystem Bügelform:
3A Verriegelung
Breite:
27,0mm
Typ:
3A-Tüllengehäuse
Bauform:
mit eingeklebter Dichtung
Kabelabgang Gewinde:
PG11
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09200031643
ab € 4,78*
Ähnlich
Harting
19 20 003 1643
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.