Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Zinkdruckguss, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelu
Artikel-Nr.:
     4502-44F2037
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030811
EAN/GTIN:
     4099889748215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Schottmontiertes Gehäuse, 09200030811, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit 4 Befestigungsschrauben, quadratischem Befestigungsflansch und einem einzelnen Verriegelungshebel, Material: Zinkdruckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Kabelausgang:
M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.092 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,891*
€ 6,311*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,91508*
€ 6,31508*
10
Frei Haus
ab € 4,989*
€ 6,429*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 6,87*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,43*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Ähnlich
Harting
09200030801
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.