Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195146914


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195146914
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195146914
Artikel-Nr.:
     4502-44F1875
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195146914
EAN/GTIN:
     4099889988031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (THR/SMC), Bemessungsstrom: 1A Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (THR/SMC), Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 14, gerade, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09195146914 von Harting im Überblick * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 14P PL2 * Bemessungsspannung 500 V * Bemessungsstrom 1 A * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Anzahl der Steckkontakte 14 * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Winkel Leiterplatte/Kontakt 0°/180° (horizontal) * max. Betriebstemperatur 125 °C * min. Betriebstemperatur -55 °C * Produkttypbezeichnung SEK-19 SV HT MA STD STR29 RKZ 14P PL2 * Kontaktausführung männlich (male) * Länge des Pins 2.9 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
beige
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00685 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,3038*
€ 1,6538*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,26*
€ 1,96*
100
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.