Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC; männlich; PIN: 14; gerade; mit kurzem Auswerfer; THT; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195146914
Stiftleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, gerade, beige, 09195146914
Artikel-Nr.:
     2805-09195146914
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195146914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: IDC
Steckverbinder-Art: männlich
Mechanische Haltbarkeit: 250 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: PCT
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Pole: 14
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Serie: SEK Standard
Steckverbinder-Variante: mit kurzem Auswerfer
Kontaktraster: 2,54mm
Korpusfarbe: beige
Elektrische Montage: THT
Leitungslänge: 2,9mm
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,3038*
€ 1,6338*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 1,80*
€ 2,25*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 2,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.