Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006124
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006124
Artikel-Nr.:
     4502-44F0917
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09152006124
EAN/GTIN:
     4099889656374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09152006124, Harting Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0.14 - 0.37 mm², AWG 26 - 22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,14-0,37 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00068 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8734*
€ 1,0352*
100
€ 5,00*
ab € 0,8991*
€ 1,0891*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,90639*
€ 1,09639*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,10*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,00*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
RDM2D 0.3
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.