| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F0500 Herst.-Nr.: 09140013111 EAN/GTIN: 4099889779028 |
| | |
|
| | |
| Han-Modulstecker, 09140013111, Harting Adaptermodul, Einzelmodul, Gigabit-Modul Han, Geschirmtes Modul Han, Megabit-Modul Han, Buchse, Material: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau) Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Steckverbinder | Zubehörart: | Adapter | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00486 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Adaptermodul, Steckverbinderzubehör |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,16* | € 4,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,18* | € 4,40* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,4078* | € 4,6978* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,4079* | € 4,6979* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,07* | € 5,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|