Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GigaBit Modul Buchse 09140013111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GigaBit Modul Buchse 09140013111
GigaBit Modul Buchse 09140013111
Artikel-Nr.:
     3517I-11254668
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140013111
EAN/GTIN:
     5713140019379
Suchbegriffe:
Han-Modular
Modularbuchsen
harting han-modular
han modular

GigaBit Modul Buchse 09140013111

Adaptermodul, Buchse, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: han-modular buchseneinsatz, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,19*
€ 4,37*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,18*
€ 4,38*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3978*
€ 4,6778*
7 Tage
52
1
€ 6,95*
ab € 3,3979*
€ 4,6779*
1 Tag
9
1
€ 6,40*
ab € 3,50368*
€ 4,80368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 001 3011
ab € 3,265*
Zubehör
Harting
09 67 000 8476
ab € 0,4984*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.