Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 12-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 12-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 12-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt,
Artikel-Nr.:
     4502-44F0348
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120123001
EAN/GTIN:
     4099889771473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsatz, 09 12 012 3001, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 0,14-2,5 mm² Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 400 V * PE-Kontakt: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
12-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.01168 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 7,80*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 8,17*
1
€ 5,46*
ab € 6,34*
€ 8,71*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,3795*
€ 8,7595*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,74*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 12 012 3101
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.