Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120023011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120023011
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120023011
Artikel-Nr.:
     4502-44F0229
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120023011
EAN/GTIN:
     4099889770711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
Kontakteinsätze
harting han-modular
han modular
Kontakteinsatz, 09 12 002 3011, Harting Einsatz, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + 4 elektrische Kontakte 10 A + Option für PE Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 50 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
2-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00405 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,11*
€ 6,56*
10
Frei Haus
ab € 5,213*
€ 6,683*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 7,05*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,1243*
€ 7,6043*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120022611
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.