| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50479953 Herst.-Nr.: 09120023011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Leistungskontakte 2, Kontakteinsatz ohne Kontakte, Kontaktausführung Stift, Polzahl 2, Werkstoff des Steckverbindereinsatzes Thermoplast, Bemessungsstrom In 10A, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, Bemessungsspannung 50V, Bemessungsstoßspannung 0,8kV, Verschmutzungsgrad 3, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Werkstoff des Kontakteinsatzes sonstige, Werkstoff des Kontaktes sonstige, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Min. Anzahl der Steckzyklen 500, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hybrid-Feldbussteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 5,51* | € 7,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,12* | € 7,50* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,1343* | € 7,5243* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,66* | € 8,17* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,80* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|