Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puffer, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Puffer, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL
Puffer, PDIP16, THT, Low Power Schottky TTL
Artikel-Nr.:
     4502-43S9750
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS367AN
EAN/GTIN:
     4099879085757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Nichtinvertierender Puffer und Treiber, SN74LS367AN, Texas Instruments Der SN74LS367AN ist ein Hex-Puffer und Leitungstreiber und wurde speziell zur Verbesserung der Leistung und Dichte von Speicheradresstreibern mit drei Zuständen, Takttreibern und busorientierten Empfängern und Sendern entwickelt. Der Entwickler hat die Wahl zwischen ausgewählten Kombinationen von invertierenden und nichtinvertierenden Ausgängen, symmetrischen G-Eingängen (Active-Low-Steuerung). Features * Zuverlässige Qualität und Zuverlässigkeit * Zu den Gehäuseoptionen gehören kleine Kunststoffgehäuse, keramische Chipträger, flache Gehäuse, Kunststoff- und Keramik-DIPs * Wahlweise trägere oder invertierende Ausgänge * 3-State-Ausgänge steuern Busleitungen oder puffern Speicheradressregister
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
24 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, 74ls logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,44*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,83*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,45*
€ 2,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.