Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decoder, 4,75 V, 5,25 V, PDIP16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decoder, 4,75 V, 5,25 V, PDIP16
Decoder, 4,75 V, 5,25 V, PDIP16
Artikel-Nr.:
     4502-43S6000
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS145N
EAN/GTIN:
     4099879085658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Digitaler Demultiplexer und Decoder, SN74LS145N, Texas Instruments Der SN74LS145N ist ein BCD-zu-Dezimal-Dekoder/Treiber, der aus acht Invertern und zehn NAND-Gattern mit vier Eingängen besteht. Dieses Produkt verfügt über leistungsstarke n-o-n-Ausgangstransistoren, die für die Verwendung als Anzeige-/Relaistreiber oder als Open-Collector-Logikschaltungstreiber konzipiert sind. Features * Vollständige Dekodierung der Eingangslogik * Alle Ausgänge sind bei ungültigen BCD-Eingangsbedingungen ausgeschaltet
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
80 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-16
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00144 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Decoder, Decoder IC, 74ls logic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 1,23*
1
€ 5,90*
ab € 0,51*
€ 1,23*
2 Tage
800
5
€ 7,00*
ab € 0,58*
€ 1,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.