Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hex Inverters, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hex Inverters, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14
Hex Inverters, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14
Artikel-Nr.:
     4502-43S3450
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS14N
EAN/GTIN:
     4099879085580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Invertierungspuffer und Treiber, SN74LS14N, Texas Instruments Der SN74LS14N ist ein Hex-Schmitt-Trigger-Inverter und verfügt über unterschiedliche Eingangsschwellenwerte für positiv (VT+) und negativ (VT-) gehende Signale. Dieser Baustein ist temperaturkompensiert und kann auch von den langsamsten Eingangsrampen getriggert werden und liefert dennoch saubere, jitterfreie Ausgangssignale. Features * Betrieb von sehr langsamen Kanten * Verbesserte Leitungsempfangseigenschaften * Hohe Rauschimmunität Anwendungen * Kanallose Klimageräte für Wohngebäude Außeneinheiten * Leistungsmesser und Leistungsanalysatoren * Digitale Eingangsmodule für die Fabrikautomation * Industrielle Schrittmotoren * HVAC-Gateways
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
8 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, schmitt-trigger inverter, inverter ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,76*
3
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 0,76*
1 Tag
2265
10
€ 7,00*
ab € 0,30*
€ 1,00*
1 Tag
462
1
€ 14,99*
ab € 0,426*
€ 1,269*
1
€ 8,95*
ab € 0,67*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.