|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-307547 Herst.-Nr.: SN74LS14N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Logikfunktion = Inverter Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger Anzahl der Elemente pro Chip = 6 Schmitt-Trigger-Eingang = Ja Signalverzögerungszeit @ max. CL = 22 ns @ 5 V Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 14 Logikfamilie = LS Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm Höhe = 4.57mm Betriebstemperatur min. = 0 °CpF
Inverter und Trennverstärker der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Invertern und Trennvorrichtungen der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben. Weitere Informationen:  |  | Logikfunktion: | Inverter | Eingangs-Typ: | Schmitt-Trigger | Anzahl der Elemente pro Chip: | 6 | Schmitt-Trigger-Eingang: | Ja | Signalverzögerungszeit @ max. CL: | 22 ns @ 5 V | Ausgangsstrom H-Pegel max.: | -0.4mA | Ausgangsstrom L-Pegel max.: | 8mA | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 14 | Logikfamilie: | LS | Abmessungen: | 19.3 x 6.35 x 4.57mm | Höhe: | 4.57mm | Betriebstemperatur min.: | 0 °CpF |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter ic, 307547, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74LS14N, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,78* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 0,45* | € 0,78* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,30* | € 0,79* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 7,00* | ab € 0,30* | € 0,98* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,338* | € 1,262* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|