Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 6-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß/grau, 267-226


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse, 6-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß/grau, 267-226
Buchse, 6-polig, Push-Wire-Anschluss, 1,0 mm², weiß/grau, 267-226
Artikel-Nr.:
     4502-43P9982
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     267-226
EAN/GTIN:
     4055143327237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
wago leuchten-steckverbinder
leuchten steckverbinder
Steckdose, 267-226, WAGO Federleiste, ohne Schutzkontakt, mit Zugentlastungsplatte, 6-polig, 1,00 mm², weiß/grau. Features * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2 * Entflammbarkeitsklasse nach UL94: V0 * Kompakte Bauweise * Zukünftige Systemerweiterungen möglich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-Wire-Anschluss
Ausführung:
Buchse
Farbe:
weiß/grau
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Nennspannung IEC:
500 V
Nennstrom IEC:
6 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
6-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Stifttemperatur:
105 °C
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.030,04*
€ 1.144,51*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.038,26*
€ 1.146,59*
Frei Haus
ab € 1.043,98*
€ 1.155,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.087,155*
€ 1.200,055*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.730,16*
€ 1.891,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.891,12*
€ 2.250,4328
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.877,57*
€ 2.234,3083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.809,73*
€ 2.153,5787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.768,92*
€ 2.105,0148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.730,16*
€ 2.058,8904
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 6,92064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.