Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 12-polig, RM 10 mm, 0,75-16 mm², 76 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9801
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-1112/020-000
EAN/GTIN:
     4055143625432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 2636-1112/020-000, WAGO Leiterplattenklemme, 16 mm², Rastermaß: 10 mm, 12-polig, Push-in Käfigklemme, 16,00 mm², grau. Features * Leiterplattenklemmleisten mit Push-in-Käfigklemme-Anschluss * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * Ideal für Schaltschrankdurchführungen durch Betrieb parallel zur Leitereinführung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18-4
Breite:
121.6 mm
Farbe:
grau
Höhe:
32.6 mm
Kontaktabstand:
RM 10/15
Leiterquerschnitt:
0,75-16 mm²
Nennspannung:
1 kV
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
29.1 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 17,11458*
€ 20,46458*
15
Frei Haus
ab € 18,09467*
€ 21,75467*
15
Frei Haus
ab € 18,40534*
€ 21,95534*
19 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 19,9548*
€ 23,6348*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 28,39*
€ 38,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.