Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6 kV, gelb/gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6 kV, gelb/gr
4-Leiter-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 1-polig, 24 A, 6 kV, gelb/gr
Artikel-Nr.:
     4502-43P9532
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     261-337/342-000
EAN/GTIN:
     4044918614610
Artikeldatenblatt
4-Leiter-Klemme, 261-337/342-000, Wago 4-Leiter-Klemme beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflansch für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 grün-gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Klemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
10 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
23.2 mm
Länge:
28 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,56417*
€ 0,68417*
50
€ 5,46*
ab € 0,5582*
€ 0,7582*
50
€ 3,90*
ab € 0,5692*
€ 0,7692*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5737*
€ 0,7737*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,60*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.