Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Leiterplattenklemme, 9-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau, 2
Artikel-Nr.:
     4502-43P8696
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-609/333-000
EAN/GTIN:
     4055143494595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
PCB-Klemme, 255-609/333-000, WAGO Leiterplattenklemme, fingerbetätigte Hebel, 2,5 mm², Rastermaß: 10/10,16 mm, 9-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², grau. Features * PCB-Klemmleistes mit Druckknöpfen * Ideal für die Verdrahtung vor Ort dank der vereinfachten Druckknopfbetätigung * Bequeme, werkzeuglose Bedienung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
92.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
22.2 mm
Kontaktabstand:
RM 10/10,16
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 1,8539*
€ 2,5039*
10
€ 5,46*
ab € 1,973*
€ 2,813*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,1531*
€ 3,0631*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,166*
€ 3,076*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.