Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Leiterplattenklemme, 6-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-43P8657
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-506/333-000
EAN/GTIN:
     4044918840460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 255-506/333-000, WAGO Leiterplattenklemme, Druckknopf, 2,5 mm², Rastermaß: 7,5/7,62 mm, 6-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², blau. Features * PCB-Klemmleistes mit Druckknöpfen * Ideal für die Verdrahtung vor Ort dank der vereinfachten Druckknopfbetätigung * Bequeme, werkzeuglose Bedienung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
47.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
22.2 mm
Kontaktabstand:
RM 7,5/7,62
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
6-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Tiefe:
23 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,19837*
€ 1,46837*
25
€ 5,46*
ab € 1,2748*
€ 1,8148*
25
€ 3,90*
ab € 1,3004*
€ 1,8504*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 1,3911*
€ 1,9711*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,40*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-112
ab € 54,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.