Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 8 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 8 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 8 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 8 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-43P8162
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-105/000-017
EAN/GTIN:
     4050821850953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 250-105/000-017, WAGO Leiterplattenklemme, Druckknopf, 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, 5-polig, Push-in Käfigklemme, 1,50 mm², hellgrün. Features * Kompakte Klemmleisten mit Druckknöpfen * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * 45°-Leitungseinführungswinkel für einfache, platzsparende Verdrahtung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-16
Breite:
19 mm
Farbe:
hellgrün
Höhe:
16.7 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-1,5 mm²
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
240
€ 7,90*
ab € 0,62819*
€ 0,76819*
60
€ 5,46*
ab € 0,66817*
€ 0,91817*
60
Frei Haus
ab € 0,68134*
€ 0,94134*
19 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 0,7285*
€ 0,9885*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 8,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.