Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, rot, 236


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, rot, 236
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, rot, 236
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, rot, 236
Artikel-Nr.:
     4502-43P7645
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     236-402/000-005
EAN/GTIN:
     4050821049449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 236-402/000-005, WAGO Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß: 5/5,08 mm, 2-polig, CAGE CLAMP, 2,50 mm², rot. Features * Klemmenleisten mit CAGE CLAMP-Anschluss und Schraubendreher­betätigung aus Anschlussrichtung oder rechtwinklig zur Anschlussrichtung * Betätigungswerkzeuge für industrielle Serienverdrahtung * Vielfältige Einsatz- und Verdrahtungsmöglichkeiten dank 45°-Anschlussrichtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
12.3 mm
Farbe:
rot
Höhe:
17 mm
Kontaktabstand:
RM 5/5,08
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
5 mm
Tiefe:
14 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
105
€ 7,90*
ab € 0,35629*
€ 0,49629*
105
€ 5,00*
ab € 0,37915*
€ 0,51915*
105
Frei Haus
ab € 0,39048*
€ 0,53048*
17 Tage
unbekannt
105
€ 5,90*
ab € 0,4134*
€ 0,5634*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-191
ab € 4,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-202
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.